クイックリー スーパースピードみじん切り器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026527 品番C-14
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!
料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる
ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付

材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g)510 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026527
2019-10-07
用途:
最初は餃子作り
卸売・小売業

ヤアー…価格からして余り期待はしていなかったけど、
切れ味は素晴らしくてビックリ!

餃子作りにキャベツのみじん切りに今まで苦労していましたが、一気に解消!
その上、ネギ、ニラ、ニンニク、生姜もキャベツの後で撹拌して料理時間もスピードアップさらに今までぱさぱさだったものがしっとりした餃子ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
20026527
2017-04-13
用途:
野菜類の仕込み
飲食業

安価なのに使用度は満足です。使い始めたばかりなので耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする