5X40 3カ-W (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20028535 5X40 3カ-W (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20028535 5X40 3カ-W (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20028535

3カ-W (+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 20028535 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 十字穴番号2 寸法D(mm)9 表面処理3価ホワイト 寸法k(mm)1 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする