大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20028718
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,292
販売価格(税別)
¥
55,720
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T8