5X15 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028910 5X15 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028910 5X15 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028910

3カステンコ TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 20028910 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,707

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.8 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM5 ドライブサイズT25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする