6X25 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028980 6X25 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028980 6X25 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028980

3カステンコ TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20028980 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,497
販売価格(税別)
20,452

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)25 ピッチ(mm)1 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 ドライブサイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする