曜日別特売
- クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造 20029153

クッションパッド穴あき Φ122

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード20029153品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!

用途
ダブルアクション用
寸法(Φmm)122×5t材質起毛布:ナイロンフレンチパイル、中間材:ゴムスポンジ、被着面:マジックタイプハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 塗装時の足付け作業
玉川オートサービス

クッション性があるのでアール部分やプレスラインの足付けに良いです購入して良かったです。

2024-11-25
用途: カーメンテナンス

塗装研磨では凹凸吸収と圧力分散に丁度良い高度と厚みで使い勝手よいです。
クッションパットなしでは平面しか使えないので必須アイテムだと思います。

2024-11-21
用途: 塗装面のバフ掛け
電気・ガス・熱供給・水道業

局面にも追従しやすく研磨作業が捗ります。DIY塗装後の研磨なので頻度はそれほどでもないけど1年半くらい持ったのでリピします。

対象商品 : 20029162
2022-07-18
用途: ダブルアクションサンダーに
株式会社川田商会 協栄自工

今まで75㎜のミニダブルアクションサンダーにこれを付けて使っていましたが、
125㎜のダブルアクションサンダーを買ったので買い直しました。
パッド直よりこれが有った方が良いと思います。

対象商品 : 20029162
2022-03-05
用途: サンディング時に
製造業

以前から欲しかった商品です。 今回はソフトを購入し使ってみました。 ヤッパ必要ですね 満足するサンディングが出来ました。 ハードタイプも有る様なので、次回は試しに購入しようと考えています。

対象商品 : 20029162
2021-09-06
用途: 曲面のサンダーがけ

曲面がある部分をオービタルサンダーで削る場合はこのパットが大変役に立ちます。価格も手ごろで購入しましたが、全く問題ありません。満足しています。

対象商品 : 20029162
2021-02-26
用途: 車輌塗装の下地作りに使用

曲面が多いボディーにもしっかりフィットするので、使いやすかったです。耐久性も問題ありません。

対象商品 : 20029162
2018-05-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

使いやすくていいと思います。また購入させてもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする