CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ジュニア プラスコップ 角型 typeV
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20029328
品番
UX-0523
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×全長715
色
イエロー
質量(g)
220
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20