CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ジュニアスコップ剣型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20029425
品番
UX-0563
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリアピンク
寸法(mm)
175×全長690
質量(g)
180
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20