大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カステンコ TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
20029926
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,985
販売価格(税別)
¥
13,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5