6X12 3カステンコ TRX(トラスコ 大阪魂 20029969 6X12 3カステンコ TRX(トラスコ 大阪魂 20029969 6X12 3カステンコ TRX(トラスコ 大阪魂 20029969

3カステンコ TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20029969 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,912
販売価格(税別)
11,738
長さ(mm)12 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする