大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SC-2ステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20030450
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,522
販売価格(税別)
¥
6,838
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4