パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ドメーヌ 18-8ステンレス製カップスープスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031814
品番
B-4969
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
145
種別
カップスープスプーン
寸法(mm)
145×40
食器の種類
洋食器