パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
シェルタ ステンレス製ヒメフォーク12Pセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
20032268
品番
B-5410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(16クロム)
全長(mm)
125
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
幅(mm)
15
食器の種類
洋食器