パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
オイルクックスタッフ ホッパー油引きセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20032618
品番
C-646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
材質
本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き柄:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼、糸:綿、油引き金具:アルミニウム
寸法(mm)
直径70×115
質量(g)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20032618
C-646
59760770
CC-1140
ベジライブ PC.油引きセット(容器付)
パール金属
1組
¥
459
税込
¥
505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)