大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)JISサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20032629
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,514
販売価格(税別)
¥
18,649
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.6
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3