大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)JISサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20032805
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,224
販売価格(税別)
¥
14,749
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.9
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法q(mm)
2.93
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5