5X60 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033006 5X60 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033006 5X60 SUS(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20033006

SUS(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 20033006 品番 5X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 十字穴番号2 寸法D(mm)9 寸法k(mm)1 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする