パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
Colors おろし・ピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20033275
品番
C-2915
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
65×10×105
色
グリーン
質量(g)
15