大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-B (+)サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(48個)
注文コード
20033609
品番
3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
#1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3