5X12 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034458 5X12 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034458 5X12 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034458

3カ-B (+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(27個) 注文コード 20034458 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.8 表面処理3価ブラック 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする