イサム塗料
イサム塗料の 自動車用鈑金
イサム塗料の 自動車用パテ
ラッカープライマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
20035435
品番
311-3900-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
ラッカーパテ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性