イサム塗料
イサム塗料の 自動車用塗装
イサム塗料の シーラー/下地処理
イサム塗料の 自動車用下地処理
ラッカーパテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
色
グレー
注文コード
20035654
品番
313-3907-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種