イサム塗料
イサム塗料の 自動車用鈑金
イサム塗料の 自動車用パテ
銀パテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20035688
品番
313-3942-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ブラウン
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種