パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
パール金属の うろこ取り
真鍮ウロコ取り
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
20036687
品番
C-7195
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
175
サイズ
小
質量(g)
66
材質(柄部)
天然木
全長×幅W(mm)
175×25
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
195