パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
パール金属の うろこ取り
真鍮ウロコ取り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
20036696
品番
C-7196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
大
質量(g)
106
材質(柄部)
天然木
全長×幅W(mm)
195×35