Easy Cooking セラミックおろし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20037423 品番C-8774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:陶磁器、すべり止め:シリコーンゴム 寸法(mm)110×95×20 サイズミニ 質量(g)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20037423 C-8774 25889456 C-4674 ENJOY KITCHEN 卓上セラミックおろし パール金属 ENJOY KITCHEN 卓上セラミックおろし パール金属 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする