パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の 卵切り
シンプルベーシック PC玉子きり器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037518
品番
C-8896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、線:ステンレス鋼、枠:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
115×85×35
質量(g)
60