パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
シンプルベーシック プラスチック製両用皮引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037597
品番
C-8913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
スチロール樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
200
寸法(mm)
75×200×30
質量(g)
50