パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
シンプルベーシック ハンディーピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037904
品番
C-8956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質(本体)
スチロール樹脂
幅(mm)
65
全長(mm)
125
寸法(mm)
全長125×幅65×15
質量(g)
15