パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
キャベツスライサー(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037929
品番
C-9507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
調理用プレート:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、調理刃:ステンレス鋼
寸法(mm)
130×405×40
質量(g)
250