コンパクトLEDランタン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20038138 品番74259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい
●停電など非常時に…●暗い車内などに…●アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)
材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm

質量(g)86.5 電球の種類LED 最大点灯時間100000 使用電池単3電池3本(別売) 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ABS、PS 寸法(mm)48×70×126 LED寿命(時間)100000 LED使用数(個)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
災害時の照明として
医療・福祉・介護関連業

事前に1個購入しましたが、価格のわりに明るさが明るく感じられました。当方の目的には必要十分な性能でしたので、20個購入して災害時資材として使用していきます。

対象商品:
20038138
2020-01-15
用途:
テント泊の他、車両整備の補助光源として使用
サービス業

コンパクトな割に明るくて使いやすいです。LEDは一方向だけ明るくて使いにくいこともあるのですが、これはうまい具合ぼんやりと周りが明るくなります。ただ、LEDらしい点として、明るそうに見えて細かい字を見ようとすると読めなかったりする(感じているよりも照度は低いのか?)こともあるので、全体をコイツで照らし、作業をする時はもう1つライトを置く、等の工夫があるといいのかも。常備灯的に考えるなら置いておくとイイカンジです。

対象商品:
20038138
2024-07-31
用途:
キャンプ
有限会社八代郡浄化槽管理センター 様

LEDが上に付いてるタイプ
点灯時間は長いが、明るさは常夜灯ていどで暗い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする