重要書類ファイル(個人情報保護)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20039933 品番 5815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

中身が見えない、書類が落ちない二つ折りファイル
病院のカルテ、商談、見積書等、重要な書類に さかさにしても書類が落ちない
材質:PP。サイズ:320×230mm、320×460mm(見開き時)

用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
病院のカルテ、商談、見積書等、重要な書類に。
サイズA4紺 材質PP 寸法(mm)320×460(見開き時) 科目生活科・総合学習

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20039933
2022-03-04
用途:
個人情報の管理
製造業

数枚の資料を配布/保管するのに、中身が見えないものを探していました。
色も、シックで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする