パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の ふるい
アンテノア ステンレス製自動粉ふるい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20041955
品番
D-3566
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
155×100×110
サイズ
中
質量(g)
125