パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の ふるい
EEスイーツ ステンレス製2重アミ自動粉ふるい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20043154
品番
D-4724
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
190×125×135
サイズ
LL
質量(g)
220