EEスイーツ ステンレス製うらごし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20043206 品番 D-4731
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 寸法(mm)外径195×55 質量(g)104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20043206
2022-08-29
用途:
食材のうらごし
その他業種

ポピュラーな20~24センチのボウルだけでなくラーメン丼や小型の鉢にもフィットする18cm径のものを買いました。

造りは安いなりですが必要最低限の強度は備えているようで、網の張りはピシっとしていますし、網目も十分細かく実用上特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする