パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
エスティ お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ミニ
寸法(mm)
80×全長240
注文コード
20045139
品番
G-360
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
寸法(mm)
80×全長240
色
ホワイト
サイズ
ミニ
質量(g)
60