パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の あく取り・すくい網・かす揚げ
エスティ かす揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045193
品番
G-366
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
全長(mm)
295
材質
網部:18-8ステンレス鋼、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
95×全長295
色
ホワイト
質量(g)
50