パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の あく取り・すくい網・かす揚げ
ニューエメラルド カス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045324
品番
G-3033
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
全長(mm)
295
材質
ステンレス鋼
サイズ
大
質量(g)
58
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長×幅W(mm)
295×115