パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
ブラックス お玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045385
品番
G-3039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
サイズ
大
質量(g)
102
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長×幅W(mm)
290×95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20045385
G-3039
20045498
G-3131
Easy Fit ワンピースお玉
パール金属
1個
¥
529
税込
¥
582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)