パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
Easy Fit ワンピースお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20045498
品番
G-3131
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
色
BL×WH
サイズ
大
全長×幅W(mm)
290×80
材質(柄部)
ポリプロピレン(無機抗菌加工)