パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の あく取り・すくい網・かす揚げ
Easy Fit カス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045559
品番
G-3137
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
300
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(無機抗菌加工)、アミ部:18-8ステンレス鋼
色
BL×WH
全長×幅W(mm)
300×120