ニュートレンド カス揚げ 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047083 品番G-4800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)315 材質金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン サイズ 質量(g)54 全長×幅W(mm)315×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする