パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
H&B シリコーングリップ ナイロンバタービーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20047275
品番
G-4833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム
色
PINK
質量(g)
69
全長×幅W(mm)
320×80