フラットHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20056347 品番KM-HD20-100FK
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。
HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。
オーディオリターンチャンネルに対応しており、音声信号を伝送可能です。
3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
シールド処理を施しているのでノイズの影響を受けにくいケーブルです。
線材に純度99.99%OFCを採用しているので、画質の劣化を抑制できます。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
フラットケーブルなので、機器の背面の狭いスペースでも配線が可能で、隙間やカーペット下などへもすっきり配線ができます。

仕様金メッキピン/OFC採用 ブラック 規格UL20276 ケーブル長(m)10 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能HEC対応/3D対応/ARC対応 プラグ金メッキ アズワン品番64-0883-46 ケーブル径(Φmm)4.1×20.8 対応解像度4K2K/Full HD(1080p) HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 認証) ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする