VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065

VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065
VGA-UHDSP4 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ 20057065

4K2K対応HDMI分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
分配数4
内容量1個注文コード20057065品番VGA-UHDSP4
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。
接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。
Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。

分配数4仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz材質スチール質量(g)550規格HDCP対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×80×25インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×4最大解像度4096×2160アズワン品番64-0884-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする