サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20057528
品番
AD-HD13VGA
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。
HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状
-
メス形状
HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×23×10.3
電源電圧(V)
DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)
150(平均)
アダプター型式
アクティブ
アズワン品番
64-0875-43
対応解像度
最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
HDMIタイプA
コネクタ2
ミニD-sub15pin
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
注意
※音声データに対応していません。
※HDCPに対応していません。