minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
うさぎのエコボトルトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067891
品番
ML-437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。
水漏れしにくい構造でボトルの取り付け・取り外しもカンタンです。
500ml〜2L対応。
口径の合わない場合もあります。
材質
ノズル・ホルダー・ストッパー:ABS、飲み口:真鍮メッキ加工、飲み口ボール:ステンレス、パッキン:ゴム
色
ホワイト
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×65×220
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物