minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 食器/餌入れ
小鳥のおやつスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067979
品番
MB-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
小鳥のおやつをしっかりキャッチ&ホールド
色々な太さのおやつにも対応。
材質
本体:天然木、ネジ・ワッシャ:鉄
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×110×70
対象動物
小鳥全般
対応サイズ(Φmm)
約5〜35