成分粗たん白質22.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
カロリー(kcal)352 / 100g
原材料トウモロコシ、小麦粉、脱脂大豆粕、アルファルファミール、小麦ふすま、チキンミール、魚粉、動物性油脂、植物性油脂、穀物発酵エキス、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫化銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(A、B1、B2、B3、B6、B12、D3、E、K、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、甘味料(ステビア抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤106、赤2、青1)
対象動物ハムスター・リスなどの小動物