minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
うさぎの牧草用エコフィーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
20068119
品番
MR-625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最後まで牧草をしっかり押さえるバネ式ストッパー付きで、食べこぼしを軽減できます。
背面の固定パーツを一度取り付ければ、フィーダー部分だけを脱着できるので牧草の補充時にとても便利です。
材質
本体・プレート・ネジ・ナット:ABS樹脂、ストッパー・バネ:スチール
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×120×185
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物